ORSYmat
4.7/5 - (8 Bewertungen)

Tatsächlich ist die 24 Stunden Warenverfügbarkeit schon gelebte Realität und längst keine Utopie mehr. Der ORSY®mat von Würth macht’s möglich. Lesen Sie in diesem Beitrag, wie einfach und effizient der ORSY®mat im Lagermanagement unterstützt.

Durchschnittliche Lesedauer: 3 Minuten

So einfach wie ein Getränkeautomat

Eine ausgereifte Möglichkeit für sparsames C-Teile-Management bietet das Automatensystem ORSY®mat. Strategisch platziert steht er wie ein Getränke- oder Snack-Ausgabe-Automat zur kurzfristigen Versorgung für dringend benötigtes Arbeitsmaterial rund um die Uhr zur Verfügung.

Entnahme
Die Entnahme der Verbrauchsartikel ist einfach.
Ausgabe ORSYmat
Je nach Verwendungszweck kann zwischen Klappen-, Schubladen-, Spiral- oder Karussellautomaten gewählt werden.

Die Fächerbelegung ist variabel und kann individuell gestaltet werden.

Alle Systeme sind modular aufgebaut und für Verbrauchsartikel und Werkzeuge genauso geeignet wie z. B. für Produkte der persönlichen Schutzausrüstung.

 

Umfassende Kostenübersicht

Beim ORSYmat einfach anmelden
Anmeldung per Systemkarte

Die Entnahme der Artikel ist kinderleicht. Der Zugriff kann wahlweise durch eine individuelle Identifikationskarte, eine persönliche Mitarbeiternummer, einen PIN-Code oder einen speziellen Barcode erfolgen.

Die intelligente Software des integrierten Computers sorgt für permanente Warenverfügbarkeit durch eine echtzeitfähige Bestandsführung.

Orsymat
Christian Mages bei einer Inbetriebnahme vor Ort beim Kunden.

Sobald Ware entnommen wird, werden sämtliche Artikeldaten und die Entnahmemenge digital an Würth übertragen und gleichzeitig eine Nachbestückung ausgelöst.

Christian Mages, Würth Projektmanager ORSYautomaten

Zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Nachbestellung ist ein eigens kreiertes ORSY®-Service-Center, sowie die drahtlose Datenverbindung über UMTS. Die Steuerung kommuniziert über diese Verbindung direkt mit dem Warenwirtschaftssystem (SAP) von Würth. Mit Hilfe von Kostenstellenzuordnungen, Auftragspositionssammler sowie Bestell- und Zugangsberechtigungen wird höchstmögliche Prozess- und Kostentransparenz erreicht.

Nachbestückung des ORSYmat
Nachbestückung per Barcode-Katalog

C-Teile-Management sicher und transparent

Der ORSY®mat weiß genau, was gebraucht wird und sorgt so dafür, dass häufig benötigte Kleinteile zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge und Qualität am richtigen Verbrauchsort verfügbar sind.

Sehen Sie hier, wie sich das C-Teile-Management mit dem Ausgabesystem ORSY®mat vereinfachen lässt:

Weitere Informationen finden Sie unter www.lagermanagement.at.
Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne unter orsymaten@wuerth.at zur Verfügung.

3 Comments

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert