Durchschnittliche Lesedauer: 2 Minuten
Wenn Sie Zebras nur aus dem Tiergarten kennen, dann haben Sie jahrzehntelang etwas verpasst! Denn ZEBRA® ist die Qualitätsmarke von Würth, die durch Innovation, Langlebigkeit und dem Zufriedenheitsversprechen besticht. Und aus diesen Gründen, sollten Sie ganz schnell in Ihrem Werkzeugkoffer Platz machen für ZEBRA®.
Der hohe Qualitätsanspruch macht den Unterschied

Gutes Werkzeug ist beständig und kann im Idealfall viele Jahre in Verwendung sein. Schon seit über 40 Jahren steht die Marke ZEBRA® im Hause Würth für höchste Perfektion und Qualität. ZEBRA® Produkte unterliegen strengsten Qualitätstests. In der hauseigenen Qualitätssicherung werden sie unter Extrembedingungen getestet und erzielen Topwerte. Vor der Markteinführung unterziehen Ingenieure, Techniker und Meister alle Neuprodukte harten Praxistests.
Aber auch Produkte aus dem laufenden Sortiment werden ständig überprüft und optimiert. Nur so kann höchste Qualität garantiert werden. Das Würth Prüflabor ist durch die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 in der Lage, die Produktprüfung kompetent und unabhängig sicherzustellen.
Sie werden kein anderes Werkzeug mehr verwenden wollen!
Auf alle ZEBRA®-Produkte gibt es ein hundertprozentiges Zufriedenheitsversprechen. Schraubendreher, Ratschen, Zangen – falls Sie mit einem ZEBRA®-Werkzeug nicht zufrieden sind oder es kaputt geht, obwohl es ordnungsgemäß verwendet wurde, legen Sie es im nächsten Würth Shop auf den Tisch und Sie bekommen ein neues. Ganz einfach, und auch nach vielen Jahren!