Gewichtige Unterstützung: 4,5 Tonnen Material für die EM der Berufe

4/5 - (2 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 Minuten

Über 11.000 Teile aus fast 300 unterschiedlichen Produkten fanden Anfang September 2021 ihren Weg von Würth in das Austragungsgelände der EuroSkills2021 am Schwarzlsee. Warum Würth mit diesem gewichtigen Sponsoring unterstützt, lesen Sie im nachfolgenden Beitrag.

Sachsponsoring für die besten Handwerker Europas

Für die Wettbewerbe und den Veranstaltungsaufbau wurden unterschiedliche Werkzeuge und Maschinen sowie umfangreiche Betriebseinrichtung und Werkstattausrüstung im Rahmen einer Sponsoring-Partnerschaft zur Verfügung gestellt. Damit landeten rund 4,5 Tonnen Material bei der EuroSkills2021, die Corona-bedingt nach mehrmaligen Verschiebungen schließlich von 22. bis 26. September in der Steiermark stattfindet.

Würth lebt Leidenschaft fürs Handwerk

Für die geforderten Leistungen der Teilnehmenden sind hochwertige Arbeitsmaterialien eine wichtige Basis, damit sie in den Tagen der Wettbewerbe ihre Leidenschaft fürs Handwerk gekonnt unter Beweis stellen können. Warum Würth diese gewichtige Unterstützung leistet, hat Geschäftsführer Willi Trumler zusammengefasst:

„Unser Herz schlägt für die Handwerksberufe und damit auch für die Nachwuchsförderung. Die Leistungen der Fachkräfte bei der Europameisterschaft sind beeindruckend. Es ist ein Ort, wo das Handwerk im Mittelpunkt steht und gezeigt wird, welche Spitzenleistungen möglich sind. Die EuroSkills bietet so eine Möglichkeit junge Menschen für Lehrberufe zu begeistern und eine positive Entwicklung der nächsten Generation zu stärken.“

Gut verpackt, verstaut und geliefert: 4,5 Tonnen Werkzeug und Material für die Berufs-EM in der Steiermark:

Gemeinsam junge Fachkräfte fördern

Um die beeindruckenden Leistungen junger Handwerkerinnen und Handwerker zur Schau zu stellen, ist ein gemeinsamer Kraftakt erforderlich, so die EuroSkills2021 Veranstalter: „Die treue und tolle Unterstützung unserer Sponsoren ist die Basis für EuroSkills in Österreich. Erst das Engagement von Unternehmen wie Würth ermöglichen die Berufs-Europameisterschaft im September im Schwarzl-Freizeitzentrum. Wir sind glücklich und dankbar, auf derartige Partner zählen zu dürfen. Denn diese Unterstützung trägt maßgeblich zur Aufwertung der beruflichen Ausbildung bei“, betonen Angelika Ledineg und Harald del Negro, Geschäftsführer der EuroSkills 2020 GmbH.

Live dabei: Wie Sie mit Würth die Wettbewerbe bequem von zu Hause und dennoch live erleben können, lesen Sie hier.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert