Durchschnittliche Lesedauer: 5 minutes
In Werkstätten ist die Wahl der richtigen Hebebühne für Reparaturen und Wartungen das A und O für Arbeitssicherheit und Komfort. Es gibt verschiedene Modelle, die für unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet sind. Die sogenannten „Big Five“ unter den Hebebühnen bieten eine optimale Arbeitserleichterung, da sie Wege zu unzugänglichen Stellen der Fahrzeuge öffnen. Zu ihnen zählen Radgreifhebebühnen, Quad- und Motorradhebebühnen, Scherenhebebühnen, Säulenhebebühnen und Unterflurhebebühnen. Worin sie sich unterscheiden und für welche Einsatzgebiete sie geeignet sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Quad- und Motorradhebebühnen
Für Motorräder und Quads ist eine spezielle Kategorie der Hebebühnen erforderlich, da diese besondere Sicherheitsmaßnahmen bietet. Quad- und Motorradhebebühnen decken die Bedürfnisse bei Arbeiten an Kleinfahrzeugen ideal ab. Durch die spezielle Abstimmung stellen sie in Werkstätten eine hilfreiche Ergänzung zu den Hauptkategorien dar. Sinnvoll ist die Wahl einer Quad- oder Motorradhebebühne, wenn man auf jede Kleinfahrzeug- Kategorie ideal vorbereitet sein möchten.
>> Hier finden Sie unser Produktsortiment zu den Quad- und Motorradhebebühnen.

Radgreifhebebühnen
Nicht jede Werkstatt bietet unendlich viel Platz, weshalb die mobilen Radgreifhebebühnen eine optimale Lösung für viele Betriebe darstellen. Hydraulisch angetrieben ermöglichen sie eine vielseitige Nutzung der Werkstattfläche, ohne dass eine aufwändige Fixmontage notwendig ist. Egal wo die Radgreifhebebühne eingesetzt wird, sie kann im Handumdrehen von einem zum anderen Ort geschoben werden und bietet somit ein flexibles Einsatzfeld. Radgreifhebebühnen eignen sich ideal für jede Art von Kraftfahrzeug. So stellt auch die Reparatur von großen Fahrzeugen, wie Transportern, Nutzfahrzeugen, LKWs oder schweren Baufahrzeugen, kein Problem dar.
>> Hier finden Sie unser Produktsortiment zu den Radgreifhebebühnen.

Scherenhebebühne
Sie suchen eine Hebebühne, die optimal für Reifen- und Ölwechsel geeignet ist? Dann ist die Scherenhebebühne perfekt. Sie ist nicht nur platz- und kostensparend, sondern auch vielseitig einsetzbar: sie eignet sich sowohl für Wartungs- und Reparaturarbeiten als auch für den Einsatz in Spengler- und Lackierbetrieben. Durch ihren platzsparenden Aufbau ist die Scherenhebebühne vor allem für Arbeiten an der Fahrzeugseite geeignet. >> Hier finden Sie unser Produktsortiment zu den Scherenhebebühnen.

Säulenhebebühnen
Bei den vielseitig einsetzbaren Säulenhebebühnen gibt es drei Hauptgruppen: Die 1-Säulen-Hebebühne, die 2-Säulen-Hebebühne und die 4-Säulen-Hebebühne. Im Folgenden werden die gängigsten Modelle näher erklärt.
Die 2-Säulen-Hebebühne
Der Klassiker, die 2-Säulen-Hebebühne, überzeugt durch ihre Vielseitigkeit. Sie kommt bei verschiedensten Arbeiten, wie Unterbodenarbeiten, Reparaturen und Wartungen an Front und Heck von PKWs, aber auch bei schweren Transportern als Unterstützung, zum Einsatz. Suchen Sie jedoch eine Hebebühne, bei der der Fahrzeugeinstieg frei zugänglich ist, empfehlen wir die Scherenhebebühne oder eine Unterflurhebebühne.
Die 4-Säulen-Hebebühne
Steht einer Werkstatt eine hohe räumliche Kapazität zur Verfügung, so ist die Wahl einer 4-Säulen-Hebebühne anzudenken. 4-Säulen-Hebebühnen weisen eine hohe Tragkraft von bis zu 18 Tonnen auf. Auch die Flexibilität kommt nicht zu kurz, da die Auffahrschienen gewisser Modelle in ihrer Distanz verstellbar sind und somit an die Größe des Fahrzeugs angepasst werden können. >> Hier finden Sie unser Produktsortiment zu den Säulenhebebühnen.

Unterflurhebebühnen
Unterflurhebebühnen sind eine dezente und platzsparende Variante der Hebebühnen und erfüllen unterschiedlichste Bedürfnisse. Sie sind die ideale Wahl, wenn Ihre Werkstatt ein optisch ansprechendes und übersichtliches Bild abgeben soll. Für die Unterflurhebebühnen spricht außerdem, dass der Fahrzeugeinstieg immer frei und durch keine Säulen versperrt ist.
Ein-Stempel-Unterflurbühne
Haupteinsatzgebiet von Ein-Stempel-Unterflurhebebühnen sind Waschstraßenbetriebe.
Zwei-Stempel-Unterflurbühne
Zwei-Stempel-Unterflurhebebühnen sind ideal für den Einsatzbereich rund um den PKW und bieten eine 360-Grad-Freiheit, welche eine ideale Raumbeanspruchung ermöglicht. Sie überzeugen mit Schwenkarmen oder Flachträgern.
Vier-Stempel-Unterflurhebebühne
Die Vier-Stempel-Unterflurhebebühnen stellen die ideale Wahl für eine präzise und professionelle Achsenvermessung dar.
>> Hier finden Sie unser Produktsortiment zu den Unterflurhebebühnen.

Dieser kurze Hebebühnenüberblick macht deutlich, dass es für jedes Bedürfnis die geeignete Hebebühne gibt. Faktoren wie Hubhöhe, Antrieb, Platzerfordernis und Fahrzeugart, welche in unserem Produktkatalog genau angeführt sind, machen den Unterschied deutlich.
Sie sind auf der Suche nach der optimalen Hebebühne? Unsere Werkstattausrüstungs-Spezialisten beraten Sie gerne. >> Einfach kostenlosten Termin anfragen.
One Comment