Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Fenstermonteure aufgepasst! Mit dem innovativen Nivelliersystem, das wir Ihnen in diesem Beitrag vorstellen, können Sie Innenfensterbänke aus Stein, Kunststoff und Holz montieren. Wir zeigen Ihnen in dieser Schritt-für-Schritt Anleitung, wie Sie mühsames Ausrichten der Innenfensterbänke und Arbeiten mit Mörtel gegen eine einfache und schnelle Ein-Personen-Montage tauschen.
Geschätzte Lesedauer: 6 minutes
Das System besteht aus Rasterkeilen und Distanzklötzen, die bei Bedarf an die Keile gesteckt werden. So kann beinahe jeder Niveauunterschied einfach und schnell ausgeglichen werden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass die Fensterbänke schnell und einfach von einer Person ausgerichtet werden können.
In wenigen Schritten zur perfekt nivellierten Innenfensterbank
Nachstehend zeigen wir die Arbeitsschritte bei Innenfensterbänken mit und ohne Nase:
1. Innenfensterbänke mit Nase:

1. Schritt:
Platzieren Sie die hinteren Rasterkeile. Pro Laufmeter benötigen Sie drei bis vier Rasterkeile anliegend am Fensterrahmen.

2. Schritt:
Vorjustieren der Höhe der Fensterbank: Für diesen Schritt benutzen Sie einen Fensterbankabschnitt. Bringen Sie mittels eines Leistenabschnittes diesen Fensterbankabschnitt auf die gewünschte Höhe, damit dieser mit dem Fensterrahmen präzise und passgenau abschließt.

Schritt 3:
Platzieren Sie die vorderen Rasterkeile (hinter der Nase). Mithilfe einer Wasserwaage wird der Fensterbankabschnitt nivelliert. Die Höhe des Rasterkeils stellen Sie manuell ein. Pro Laufmeter benötigen Sie im vorderen Bereich ebenso zwischen drei bis vier Rasterkeile.

Schritt 4:
Wiederholen Sie den Schritt je nach Breite der Fensterbank.

Schritt 5:
Setzen Sie die Fensterbank ein und kontrollieren Sie die Nivellierung und den Übergang Fensterbank zu Fensterrahmen.

Schritt 6:
Einspreizen der Fensterbank und Ausschäumen mit 2K-Schaum.

Ergebnis: Professionelle Optik ohne Mängel
Die Optik des Überganges von der Fensterbank zum Fensterrahmen bleibt immer präzise und passgenau. Da keine Dichtstofffuge zwischen Fensterrahmen und Innenfensterbank erforderlich ist, können keine Mängelrügen entstehen. Zudem sind keine Nachbesserungsarbeiten der Fuge nötig.

Einfache und saubere Montage:
- Keine Verschmutzungen an Fensterbank und Wand durch Mörtel.
- Das Mitnehmen von Mörtelkübel, Mörtel und Rührer entfällt.
- Durch das vollständige Ausschäumen können keine Wärmebrücken entstehen. Das sorgt für behagliche Temperaturen selbst bei Steinfensterbänken.
- Hohe Druckfestigkeit durch die Kombination von 2K-Schaum und Rasterkeilen.
2. Innenfensterbänke ohne Nase
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie die Montage einer Innenfensterbank ohne Nase erfolgt:

Schritt 1:
Zu Beginn werden die Rasterkeile zwischen Fenster und Parapet eingerichtet.

Schritt 2:
Zum einfachen Nachjustieren weitere Keile quer entlang der Vorderseite positionieren.

Schritt 3:
Bei Bedarf können die hinteren Rasterkeile mit Hilfe eines Schraubendrehers oder Leistenabschnittes justiert werden. Die vorderen Keile können manuell eingerichtet werden. Die Innenfensterbank schließt spaltfrei am Fenster an. Das Nachbessern mit Dichtstoffen entfällt.

Schritt 4:
Mithilfe einer Wasserwaage die Fensterbank eben ausrichten. Leichte Schrägen können nach außen hin einfach und zeitsparend berücksichtigt werden. Anschließend wird die Fensterbank eingespreizt und mit 2K-Schaum ausgeschäumt.
Hinweis: Sonderfall Sanierung
Praktische Erweiterung der Rasterkeile: Bei höheren Einbausituationen können Distanzklötze unter die Rasterkeile gesteckt werden. Somit können in 10mm-Schritten Distanzen ausgeglichen werden:

Wir haben den Erfinder des Nivelliersystems zum Interview getroffen. Sehen Sie im Video, wie die Nivellierung der Innenfensterbänke erfolgt:
Hier finden Sie eine Übersicht der benötigten Materialien:
- Nivelliersystem Rasterkeile
- Distanzklötze
- Leichtmetall Wasserwaage
- Schraubendreher
- Polyurethan-Schaum 2K Twist
Wie und warum Sie sich ab sofort das Fensterdichtband innen sparen können, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.