IMPACTPROOF Bohrer mit nanoProtect-Beschichtung für Bohr- und Tangential-Schlagschrauber im Praxis-Test
Schweißnähte, harte Stähle, runde Profile, wechselnde Wandstärken – im Arbeitsalltag des Profi‑Handwerks ist Bohren selten eine Standardsituation. Oft...
Geprüfte Bohrlochabdichtung: Warum SHARK® DRY in Feuchträumen haftungsrelevant ist
Nachträgliche Bohrungen gehören zum Alltag auf der Baustelle – besonders im Sanitärbereich, in Küchen oder gewerblichen Nassräumen. Was...
Bohren im Innenausbau: Hochleistungsprodukte für Handwerksprofis im Test
Kennen Sie das? Sie stehen vor einer komplexen Bohranwendung bei einem Einrichtungs- oder Innenraumprojekt, benötigen präzise Löcher und...
Die beiden Top-Probleme beim Maschinen-Gewindebohren einfach gelöst
Zwei häufige Probleme, die Fachleuten beim Maschinen-Gewindebohren begegnen, und wie diese durch Innovation, Geometrie und Performance gelöst werden können.
Nachgebohrt: Die 3 härtesten Fälle beim Bohren
Bohren gehört zu den häufigsten Arbeiten eines Profi-Handwerkers, es ist schließlich für jede Befestigung der erste Schritt. Theoretisch...
Nach diesem Artikel wählen Sie nie wieder den falschen Bohrer aus!
So vielfältig die Werkstoffe, so reichhaltig das Angebot an Bohrern – von Universal- bis Spezialbohrer. Welchen Bohrer benötigen...
Wussten Sie, dass es auch unter den Bohrern einen Gewinner gibt?
Eine der häufigsten Arbeiten, die im Handwerk anfallen ist bohren. Um stumpfen Bohrern oder ausgefransten Bohrlöchern vorzubeugen, können...
Klebt + Dichtet. Besser! Wenn Montagekleber anstelle von Bohrmaschinen bevorzugt werden
Bohren, schrauben und hämmern ist nicht immer und überall möglich, weshalb Montagekleber vielfältig zum Einsatz kommen und sich...
Was tun bei ausgebrochenen oder zu groß ausgebohrten Bohrlöchern?
Auch Profis sind vor kleinen Hoppalas nicht gefeit: Was kann man tun, wenn beim Bohren der Untergrund ausbricht...
Steinschlag reparieren: Würth Steinschlagreparatur mit und ohne Pumpe
Steinschlagreparaturen sind Routine und gleichzeitig einer der Prozesse, die in Werkstätten besonders viel Erfahrung, Feingefühl und Zeit fordern....