Die großen Zehn: Ist Ihr Dübel dabei?

5/5 - (1 Bewertungen)

Worauf tippen Sie? Welche sind die beliebtesten – sprich am meisten im Online-Shop gekauften – Würth Produkte aus der Kategorie Dübeltechnik? Wir haben die Bestseller ausgewertet und dürfen Ihnen die Top 10 für das Jahr 2021 präsentieren!

Die Würth Dübelspezialisten haben ausgewertet, und somit haben wir es schwarz auf weiß. Hier kommt das Ranking über die am häufigsten von Handwerkern und Gewerbetreibenden im Würth Online-Shop bestellen Artikel aus dem Segment Dübeltechnik.

Top 10: Nageldübel SHARK® Hammer

Schnelle und wirtschaftliche Montage mit dem Nageldübel SHARK® Hammer

Die Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Was den Nageldübel SHARK® Hammer auszeichnet, ist die schnelle Montage in Beton und Mauerwerk.

Für jegliche Befestigungen im Innenausbau ebenso geeignet wie in, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage.

Der Nageldübel Shark® Hammer ist durch den Antrieb im Schraubenkopf wieder lösbar.

Top 9: Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200

Wenn es um einen Basis-Mörtel für Mauerwerk und ungerissenen Beton geht, dann gibt es nur ein Produkt, das sich in die Top 10 der beliebtesten Dübelprodukte katapultiert hat! Platz 9 geht somit an den Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200.

Diese Würth Injektionstechnik (WIT) ist einzusetzen bei Verankerungen in ungerissenem Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton und geeignet zur Befestigung von Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.

Top 8: Isolierdübel W-ID

Wer hätte das gedacht?! Auf Platz 8 der beliebtesten Dübelprodukte findet man den Isolierdübel W-ID. Weil er ideal zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen ist und eine aufwendige Abstandsmontage erspart!

Er bietet vielfache Einsatzmöglichkeiten – auch im Außenbereich – da keine Wärmebrücken geschaffen werden.

Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS)
Zur Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc.
Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube.

Hinweis: Im Jahr 2022 dürfen wir mit dem Isolierdübel Shark®ISO einen würdigen Nachfolger des Isolierdübels W-ID präsentieren.

Top 7: Gipskartondübel W-GS TYP ZD

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.

Wenn einfache und schnelle Montage in Gipskarton- und Gipsfaserplatten gefragt ist, dann lautet die Antwort: Gipskartondübel W-GS. Bei der Montage braucht man nur Akku-Schrauber und passenden Bit für die dazugehörige Schraube. Das ist eindeutig der Grund, warum es gerade der Gipskartondübel in unsere „Top 10 Dübeltechnik 2021“ geschafft hat!

Top 6: Fixanker W-FAZ/A4

Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4

Auf Platz 6 der meistbestellten Dübelartikel landet der Fixanker W-FAZ/A4, unser Bolzenanker in Edelstahl A4, der für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton zum Einsatz kommt. Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände und die sofortige Belastbarkeit machen ihn zu einer zeitsparenden Durchsteckmontage.

Top 5: Abstandsmontageschraube AMO® III

Platz 5 der Würth Dübeltechnik Charts belegt die Abstandsmontageschraube AMO® III – der Top-Favorit bei Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk.

Aus gutem Grunde beliebt: Die Abstandsmontageschraube AMO® III: Mit kleinem Zylinderkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb AW30.

Top-Favorit bei Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk

Zur Anwendung kommt sie für eine spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium, für eine Rahmenkopplung sowie zur Befestigung von Fenstermontagekonsolen, Fensterlaschen, Drehanker und Einschlagkrallen.

Top 4: Betonschraube mit Sechskantkopf

Wir haben Ihre Lieblingsprodukte im Bereich der Dübeltechnik im Würth Online-Shop ausgewertet. Auf Platz 4 findet sich die Betonschraube mit Sechskantkopf. Warum sie so beliebt ist? Sie punktet mit höchsten Traglasten und rationeller Montage und eignet sich optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen in Beton.

Top 3: Fixanker W-FAZ/S

Unter die „Top 3“ hat es der Fixanker W-FAZ/S, ein Bolzenanker aus verzinktem Stahl für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, geschafft. Er zeichnet sich durch hohe Traglasten sowie kleine Achs- und Randabstände aus und ist sofort belastbar.

Fixanker W-FAZ/S: Das S im Namen steht für Stahl, verzinkt.

Top 2: Injektionsmörtel WIT-VM 250

Die Abkürzung WIT steht für Würth Injektionstechnik. Gemeint ist damit ein Verankerungssystem, das speziell für den Einsatz im Beton sowie in Voll- und Hohlmauerwerk vorgesehen ist. Kein Wunder also, dass der Allrounder Injektionsmörtel WIT-VM 250 Platz 2 belegt!

Top 1: Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® PRO

Wir dürfen stolz die Nummer 1 präsentieren: Der absolute Lieblings-Dübel im Würth Online-Shop 2021 ist der vielseitigste Kunststoffdübel SHARK® PRO. Er verknotet in Hohlräumen und verspreizt in Vollbaustoffen.

Ein Allrounder, auf den immer Verlass ist, denn eine Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch. Der patentierte Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes.

Ist Ihr Favorit auch in der Liste zu finden? Wenn nein, hinterlassen Sie uns doch einen Kommentar mit Ihrem beliebtesten Würth Produkt aus dem Bereich der Dübeltechnik!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert