Würth Nature Line

Naturtöne mit Funktion: Was Handwerker bei jedem Wetter tragen

4.7/5 - (15 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 7 minutes

Klar, die Optik ist nicht das A und O einer guten Arbeitskleidung. Gerade wenn es draußen kühl und regnerisch ist, greift man gern zu wasserfester Funktionskleidung. Auch, wenn man dann wie ein bunter Hund daherkommt? Die neue Nature-Kollektion bietet alle Funktionen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit brauchen sowie höchsten Komfort ohne Einschränkungen. Und dabei überzeugt sie auch noch durch ein erstklassiges Design in Naturtönen.

Spürbar funktionell

Von Naturtönen inspiriert, wurden mit der Kollektion „Nature Line“ drei Farbwelten entwickelt, die Sie nach Belieben kombinieren können: Granitgrau, schieferblau und kastanienbraun. Während grau an Granitstein erinnert, haben sich die Designer bei der Kreation der neuen Kollektion von den Blautönen des Schiefersteins und dem herbstlich verfärbten Laub von Kastanienwäldern inspirieren lassen.

Alle Teile dieser Kollektion sind aus höchst qualitativen Materialien gearbeitet und bestechen nicht nur durch eine besonders hohe Langlebigkeit, sondern auch durch viele raffinierte Details wie UV-Schutz, Belüftungssysteme, zahlreiche Taschen und der e-care-Funktion.

schieferblau_granitgrau

Schieferblau für den Schlosser und granitgrau für den Dachdecker? Ansprechende Farbwelten, die für Handwerkerprofis entwickelt wurden. Welche Farbkombination Sie wählen, bleibt Ihnen überlassen – unabhängig von Ihrer Tätigkeit!

Schutz vor Wind, Regen und elektromagnetischer Strahlung

Atmungsaktiv, winddicht, stark wasserabweisend mit 8.000 mm Wassersäule und mit vielen Taschen ausgestattet – so kommt die neue Softshell-Jacke diesen Herbst daher. Mit Fleece ausgekleidet, einem verstärkten Gewebe im Ellbogen- und Rückenbereich sowie Belüftungsreißverschlüsse am Ärmel ist sie der ideale Begleiter in der Übergangszeit.

NEU: Novum bei der Softshell-Jacke, der Weste, der Bundhose und der Latzhose ist die Handytasche mit E-Care Gewebe für das Smartphone. Dieses spezielle Gewebe schützt Sie vor der schädlichen elektromagnetischen Strahlung Ihres Handys.

e-care Weste von Würth mit spezieller Handytasche
Schutz vor Handystrahlung mit e-care von Würth

Das strahlenabweisende Material ist innenseitig angebracht, somit ist dennoch eine Erreichbarkeit am Handy sichergestellt.

Tipp: Die Nature Softshell-Jacke ist eher groß geschnitten. Greifen Sie beim Anprobieren und der Bestellung eher zur kleineren Größe!


Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Die robuste Bundhose ist langlebig und gewährt trotzdem bestmögliche Bewegungsfreiheit.

Viele neuen Funktionen bei der Würth Bundhose
Nature LIne Bundhose

Der elastische Stretchbelt macht einen Gürtel bei der Bundhose unnötig, da er bis zu 6 cm Spielraum um die Hüfte zulässt. Auch bei längerem Tragen der Hose oder gebückter Haltung sorgt der Gummibund für den besonderen Tragekomfort, ohne einzuschnüren. Am Oberschenkel lässt sich innenseitig je ein Reißverschluss öffnen, damit ist die Belüftung gewährleistet und Sie schwitzen weniger.

Knieschutz bei Bedarf: Die Nature Line von Würth macht es möglich

Im Kniebereich ist ein abriebfestes Material eingearbeitet, wo sich das dazu passende Kniekissen einsetzen lässt.

Tipp: Entscheiden Sie sich für die Latzhose, bestellen Sie diese eine Nummer größer als die Bundhose, die aufgrund des Strechbelt ja mehr Bewegungsfreiheit gewährt.

Damit Ihnen bei launischem Wetter nicht die Laune vergeht

Speziell in der Übergangszeit wissen wir oft nicht was wir an- bzw. ausziehen sollen, um nicht zu frieren, oder zu schwitzen. Stark schwankende Temperaturen sind im Frühling wie auch im Herbst in unseren Breitengraden mittlerweile ganz normal.

Somit kann es schon mal heiß hergehen im Herbst und ein sonniger Altweibersommertag lässt sie schnell ins Schwitzen geraten. Das Poloshirt sorgt mit seinem integrierten UV Schutz und dem schnell trocknenden Stoff für perfektes Körperklima.

Darf’s ein bisschen Bein sein? Die Bermudahose weist dieselben Funktionseigenschaften wie die Bundhose auf und ist perfekt für wärmere Temperaturen.

Gut geschützt durch die kalte Jahreszeit

Der Parka ist eine gefütterte Funktionsjacke, die den Träger mit 15.000 mm Wassersäule und verklebten 3-fach Nähten bei kaltem und unwirtlichem Wetter sehr gut vor Nässe und Wind schützt.

Nature Line Funktionsjacke von Würth

Die Unterarmbelüftung bei der Funktionsjacke sorgt bei wärmeren Temperaturen für ein angenehmes Tragegefühl ohne Schwitzen.

Auch die gefütterte Weste lässt sich vielseitig einsetzen. Ähnlich wie die Funktionsjacke ist sie stark wasserabweisend bei einer Wassersäule von 10.000 mm. Die Aramid-Verstärkung im Schulterbereich ist besonders gut in Kombination mit einem Fallschutz-Gurt oder auch einem Rucksack einzusetzen, der innere Kragen ist wie bei der Funktionsjacke sehr weich und flauschig. Die seitlich angebrachten Reißverschlüsse am Bund erlauben größtmögliche Bewegungsfreiheit.

Gefallen ihnen die neuen Natur-Töne? Dann komplettieren Sie Ihre Arbeitskleidung mit UV-Schutz-integrierten T-Shirts, wärmenden Fleecejacken und Mützen aus Thermogewebe. Sie können – müssen aber nicht – in derselben Farbwelt bleiben.

Schieferblau: Kombinieren der neuen Nature Line Kollektion fällt nicht schwer
Was passt zusammen? Mit Hilfe der Farbwelten müssen Sie sich diese Frage nie mehr stellen.

Sie tragen gerne klassisches Schwarz? Dann entdecken Sie im Würth Online-Shop alle Kleidungsstücke aus der Nature Line, die in schwarz erhältlich sind!

 

Hinweis: Die Herstellung der Kleidungsstücke in der Farbe braun wird eingestellt. Bitte wählen Sie grau, braun oder schwarz!

Kombinieren Sie unterschiedliche Styles!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert