Die modernen Karosserien von Fahrzeugen bringen zahlreiche Innovationen mit sich, stellen jedoch gleichzeitig neue Herausforderungen für die Unfallinstandsetzung dar. Besonders die zunehmende Mischverbauung von Werkstoffen wie Stahl, Aluminium und Carbon verändert die Anforderungen an Werkstätten grundlegend. Als Werkstattinhaber oder Mechaniker ist es essenziell, sich mit den Besonderheiten und Gefahren der Multi-Material-Mix-Instandsetzung vertraut zu machen, um Sicherheit und Effizienz gleichermaßen zu gewährleisten.
Warum der Multimaterial-Mix ein Umdenken erfordert
Die früher übliche Trennung von Arbeitsplätzen für Stahl und Aluminium ist bei modernen Fahrzeugen oft nicht mehr praktikabel. Karosserien bestehen heute aus einer Kombination unterschiedlichster Materialien, die aufgrund ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften unterschiedlich behandelt werden müssen. Diese Entwicklungen bringen neue Reparatur- und Fügeverfahren mit sich, aber auch erhebliche Risiken für Mitarbeiter und Werkstattbetrieb.
Ein entscheidendes Risiko entsteht durch die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe am selben Arbeitsplatz, insbesondere durch die Entstehung von Stäuben, Schwebstoffen und Dämpfen. Diese können nicht nur gesundheitsschädlich sein, sondern unter ungünstigen Bedingungen auch gefährliche Reaktionen auslösen.
Stäube und ihre speziellen Anforderungen
Staub ist nicht gleich Staub – insbesondere bei der Bearbeitung von Aluminium- und Stahlteilen. Stäube erfordern eine gezielte Absaugtechnik, die sich grundlegend von der für Schwebstoffe und Dämpfe unterscheidet. Während für Schwebstoffe ein hoher Volumenstrom bei geringem Unterdruck notwendig ist, erfordert die Absaugung von Staubpartikeln einen hohen Unterdruck bei geringem Volumenstrom, um schwere Partikel direkt am Werkzeug oder Arbeitsplatz effektiv einzufangen.


Achtung: Handelsübliche „zündquellenfreie“ Staubsauger sind oft unzureichend für die Anforderungen der Multi-Material-Mix-Instandsetzung. Besonders gefährlich ist die Kombination von Aluminiumstaub und Eisenoxyd (Rost), die bei Zündquellen eine extrem hitzeintensive Thermit-Reaktion auslösen kann – mit Temperaturen bis zu 2.400°C. Diese Reaktion lässt sich weder durch Wasser noch durch Sand löschen und kann explosionsartige Folgen haben.
Explosionen und statische Entladungen: Eine unsichtbare Gefahr
Eine der größten Gefahren bei der Multi-Material-Bearbeitung sind Explosionen, die durch eine plötzliche Oxidations- oder Zerfallsreaktion entstehen. Dabei spielen folgende Faktoren eine Rolle:
- Funkenflug: Wenn bei der Bearbeitung von Aluminium irrtümlich Stahl angeschliffen wird, entsteht eine Zündquelle.
- Statische Entladung: Staubpartikel können sich elektrisch aufladen und in Staubansammlungen gefährliche Lichtbögen erzeugen.
- Feuchtigkeit: Wasser im Umfeld, etwa aus Kühlkreisläufen, kann die Gefahrenlage weiter verschärfen, indem es die Bildung von explosionsfähigen Gasgemischen unterstützt.

Wie können Werkstätten die Risiken minimieren?
- Spezialisierte Absaugtechnik: Investieren Sie in Absaugsysteme, die für Stäube und Schwebstoffe spezifisch ausgelegt sind. Stellen Sie sicher, dass diese für den Umgang mit Aluminium und Stahl geeignet sind.
- Schulungen und Sensibilisierung: Bilden Sie Ihre Mitarbeitenden regelmäßig zu den besonderen Risiken und den richtigen Verfahren bei der Multi-Material-Mix-Instandsetzung aus.
- Arbeitsplatzmanagement: Die Arbeitsplätze müssen sauber und trocken gehalten werden, um das Risiko von Reaktionen zu minimieren.
- Materialtrennung: Es müssen Arbeitsgänge für Aluminium- und Stahlbearbeitung getrennt erfolgen, um Funkenflug und Kontamination zu vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Schützen Sie Ihre Mitarbeitenden durch Atemschutz, Schutzbrillen und geeignete Arbeitskleidung vor den Gefahren durch Stäube, Rauch und Dämpfe.
Fazit: Sicherheit geht vor

Die Reparatur von Karosserien mit Multimaterial-Mix erfordert ein hohes Maß an technischem Verständnis und ein bewusstes Sicherheitsmanagement. Indem Sie Ihre Werkstatt auf die neuen Anforderungen einstellen, schützen Sie nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern sichern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Ihres Betriebs. Denken Sie daran: Die richtige Ausstattung und regelmäßige Weiterbildung sind nicht nur Kosten, sondern eine Investition in die Zukunft Ihrer Werkstatt.
Weitere Produkte und Informationen in der Karosserie-Broschüre