Würth Polituren für die perfekte Lackpflege

Lackpflege: So wählen Sie die richtige Politur bei Kratzern

3.6/5 - (19 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Je nach Tiefe und Stärke der Kratzer empfiehlt es sich, die passende Politur sowie die richtigen Pads auszuwählen. Doch oft herrscht Unklarheit, welches Produkt wann zum Einsatz kommen soll, da der Zustand der Lackoberfläche von Fahrzeug zu Fahrzeug variiert.

Wann Sie welche Politur und Pads verwenden können

So verwenden Sie die Polituren richtig

Mikrokratzer bis tiefe Kratzer: So verwenden Sie die richtige Politur

Grün

Greifen Sie bei besonders starken Kratzern zur Schleifpaste ShortCut P05, einer extra groben Schnellschleifpolitur für die Beseitigung von tiefen Kratzern in neuen und alten Lacken. Die P10 Schnellschleifpolitur eignet sich bei starken Kratzern, Orangenhaut und Staubeinschlüssen, da es sich um eine stark abrasive Politur handelt. In Kombination mit den grünen Polierpads erreichen Sie eine maximale Abtragsleistung und ein perfektes Ergebnis.

Die Anwendung der Politur erfolgt mit Lammfell oder Polier Pads.
Alternativ zu Pads können Sie auch Lammfell verwenden.

Blau

Die P20 Hochglanzpolitur lässt sich bei mittleren Kratzern einsetzen. Alternativ kann man auf die Schleifpolitur P-One-Step 3in1 zurückgreifen, die zusätzlich Versiegelungsanteile beinhaltet.  Verwenden Sie das blaue Pad oder Lammfell.

Blaue Polier Pads können Sie z.B. für das Auftragen von Hochglanz-Polituren verwenden.
Bei Hochglanzpolituren sind blaue Polier-Pads zu empfehlen.



Orange:

Durch die hohe Abrasivität kann es passieren, dass man ungleichmäßige Vertiefungen in den Lack poliert (Hologramme). In diesem Fall verwenden Sie am besten die Antihologrammpolitur Plus P30 in Verbindung mit dem blauen Pad oder Lammfell. Diese Hochglanz-Finish-Paste eignet sich zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken. In Kombination mit den orangenen Polierpads polieren Sie so Ihre Fahrzeuge auf maximalen Glanz.

Auch Hologramme können mit entsprechender Politur entfernt werden.
Bringen Sie Hologramme mit der Antihologramm-Politur zum Verschwinden.

Grau/ Lackversiegelung 

Zur Lackversiegelung eignet sich die Lackversiegelung perfekt, eine Langzeitversiegelung mit hohem Carnaubawachs-Anteil und Mikro-Schleifkörpern für ein perfektes Finish. Auch der Polymer Oberflächenschutz sorgt für einen zuverlässigen Schutz von Lackoberflächen. Das Premium Carnauba Wachs Legendary bietet Ihnen die höchste Qualitätsstufe mit maximalen Carnaubawachs-Anteilen. Die glasklare Schutzschicht gewährleistet bestes Wasserabperlverhalten (Lotus Effekt) und schützt den Lack über Monate vor Witterungseinflüssen und Kratzen.

Lackversiegelungen sind der Abschluss einer perfekten Lackpflege.
Mit einer hochwertigen Lackversiegelung gelingt ein glänzendes Finish. Der Glanz verleiht zudem einen langanhaltenden Schutz lackierter Oberflächen.

Was Sie über die perfekte Kfz-Reinigung wissen sollten, lesen Sie in diesem Beitrag.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert