Behalten Sie einen kühlen Kopf bei Klimaanlagen!
Der Sommer ist endlich da und die Temperaturen steigen von Tag zu Tag – auch in den Innenräumen...
Wie mit der richtigen Verbindungstechnik ein Flughafendach aus Holz Wellen schlägt
Die Philippinen als Vorreiter: Das neue Flughafenterminal des Mactan Cebu International Airport hat ein wellenförmiges Dach ganz aus...
Holzbearbeitung: So finden Sie das optimale Schleifmittel
Kaum ein Handwerker in der Holzbearbeitung kommt ohne Schleifen aus. Sei es, um Holzflächen zu glätten oder um...
Der beste Grund, um später nach Hause zu kommen
Was gibt es Schöneres, als nach einem anstrengenden Arbeitstag zu seiner Familie nach Hause zu kommen? Richtig: nichts!...
Planen & umsetzen: So werden Tischler mit Wüdesto zum Meister der Küche
Egal wie groß die Küche ist – Stauraum kann es nie genug geben. Im Laufe der Zeit sammeln...
5 Punkte, die Sie vor dem Einsatz einer Dampfbremse wissen sollten
Damit Feuchtigkeit nicht unkontrolliert in die Konstruktion gelangen kann, wird zwischen Raum und Konstruktion eine diffusionsfähige Ebene eingearbeitet...
Reklamationen nach dem Fenstereinbau? Wie Sie mit Fensterdichtungsbändern die Gefahr von Bauschäden verringern
Bauschäden wie die Entstehung von Kondenswasser, Schimmelbildung und erhöhter Wärmeverlust stellen weitaus mehr als nur Ärgernisse für die...
Warum Klimaservice ein lukratives Zusatzgeschäft für Freie Werkstätten ist
Auto ohne Klimaanlage? Heute kaum noch vorstellbar! Laut dem Statistik-Portal Statista sind mehr als 90 Prozent der jährlich erworbenen Neuwagen...
Terrassenbau: Planen, montieren, pflegen – Tipps für das Wohnzimmer im Freien
Wenn im Frühling die Natur erwacht haben die Handwerker, die sich mit dem Bau von Terrassen beschäftigen, Hochkonjunktur....
Wie Sie verhindern, dass Feuchtigkeit in die Gebäudekonstruktion gelangt
In der kalten Jahreszeit sinken die Außentemperaturen auf Minusgrade, während in den Wohnräumen auf angenehme Raumtemperaturen geheizt wird....