Hebeunterstützung: Die Werkstatt-Buddies fürs Schwere
Von der 60-Kilo-Batterie im Bus bis zur bombenfest sitzenden Felge am LKW: Körperlich schwere und oft riskante Arbeiten...
THG-Quote: Rückzahlungen durch E-Mobilität
Bei der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs gibt es einiges zu bedenken. Sie sind gerne mal teurer als herkömmliche Verbrenner,...
Welcher Ladeinfrastruktur-Typ sind Sie?
Das Thema E-Mobilität gewinnt zunehmend an Relevanz und viele Unternehmen sind bereits dabei, darauf umzusteigen. Würth bietet in...
Reifenwuchten: Darauf achten die Profis
Zweimal im Jahr ist es so weit: Die Reifen müssen gewechselt werden, um das Fahrzeug an die kommenden...
Der TÜV für Ihr Lagerregal: Regalinspektion muss gelernt sein!
Was haben ein Einplatzregal, ein Doppelregal und ein Kragarmregal gemeinsam? Abgesehen davon, dass es sich um verschiedene Arten...
Reifenwechsel: An diese 5 Problemlöser sollten Werkstätten denken
Neben Reifen und Wagenheber gibt es noch das ein oder andere Werkzeug oder Hilfsmittel, das Profi-Werkstätten eingelagert haben...
Der Reifen: Herausforderungen, Chancen und Potenziale
Entwicklungen, Veränderungen, Herausforderungen, Chancen und Potenziale im Reifengeschäft waren die Themen beim Online-Expertentalk am 16. November in Kooperation mit dem Magazin Auto & Wirtschaft. Von drei Vortragenden wurden dabei verschiedene Bereiche wie die Komplexität, das Flottengeschäft oder der richtige Prozess in der Werkstätte beleuchtet. Zudem wurden die wachsenden Chancen durch das Geschäft an sich sowie damit verbundene Zusatzerträge erklärt.
Öl- und Fluidmanagement: Wie Sie fachgerecht mit dem schwarzen Gold umgehen
Werkstätten beziehen einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Geschäft mit Motoröl, das aus diesem Grund treffenderweise auch...
Ist Ihre Werkstatt fit für die Zukunft?
Um Unternehmen zukunftssicher führen zu können, zählt zu den wichtigsten Aufgaben, sich laufend zu informieren und am aktuellsten Stand der Zeit zu bleiben. Die Informationsflut erschwert das jedoch, denn zusätzlich müssen auch noch die relevanten Informationen gefiltert werden. Zumindest diesen Punkt wollen wir Ihnen mit diesem Beitrag abnehmen. Hier finden Sie vier der relevantesten Themen, um Ihre Werkstatt fit für die Zukunft zu machen.
Brandschutz: Wann Batterien und Akkus in Sicherheitsschränken lagern?
Akku-Brand durch falsche Lagerung? Wann die Anschaffung eines Sicherheitsschranks für Batterien und Akkus sinnvoll ist.