6 Produkte, mit denen Sie Ihren Betrieb sicher sichern
Sicherheit am Arbeitsplatz ist das Um und auf in einem verantwortungsbewussten Betrieb. Dabei geht es nicht nur dem Schutz der Mitarbeitenden, sondern auch um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Optimierung von Arbeitsabläufen. Diese Optimierungen führen zusätzlich zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und helfen, die Produktivität sowie die Leistung der Mitarbeitenden auf einem optimalen Niveau zu halten.
4 Must-haves für eine zukunftssichere Werkstatt
Werkstatt der Zukunft: Die KFZ-Branche steht im Wandel: Themen wie E-Mobilität und Fahrerassistenzsysteme stellen Werkstätten vor neue Herausforderungen. Zum Glück gibt es bereits innovative Maschinen und Geräte, die dabei unterstützen, die Herausforderungen zu bewältigen und die den Arbeitsalltag in den Werkstätten erleichtern. In diesem Beitrag stellen wir die wichtigsten davon vor.
Hebeunterstützung: Die Werkstatt-Buddies fürs Schwere
Von der 60-Kilo-Batterie im Bus bis zur bombenfest sitzenden Felge am LKW: Körperlich schwere und oft riskante Arbeiten...
THG-Quote: Rückzahlungen durch E-Mobilität
Bei der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs gibt es einiges zu bedenken. Sie sind gerne mal teurer als herkömmliche Verbrenner,...
Welcher Ladeinfrastruktur-Typ sind Sie?
Das Thema E-Mobilität gewinnt zunehmend an Relevanz und viele Unternehmen sind bereits dabei, darauf umzusteigen. Würth bietet in...
Reifenwuchten: Darauf achten die Profis
Zweimal im Jahr ist es so weit: Die Reifen müssen gewechselt werden, um das Fahrzeug an die kommenden...
Der TÜV für Ihr Lagerregal: Regalinspektion muss gelernt sein!
Was haben ein Einplatzregal, ein Doppelregal und ein Kragarmregal gemeinsam? Abgesehen davon, dass es sich um verschiedene Arten...
Reifenwechsel: An diese 5 Problemlöser sollten Werkstätten denken
Neben Reifen und Wagenheber gibt es noch das ein oder andere Werkzeug oder Hilfsmittel, das Profi-Werkstätten eingelagert haben...
Der Reifen: Herausforderungen, Chancen und Potenziale
Entwicklungen, Veränderungen, Herausforderungen, Chancen und Potenziale im Reifengeschäft waren die Themen beim Online-Expertentalk am 16. November in Kooperation mit dem Magazin Auto & Wirtschaft. Von drei Vortragenden wurden dabei verschiedene Bereiche wie die Komplexität, das Flottengeschäft oder der richtige Prozess in der Werkstätte beleuchtet. Zudem wurden die wachsenden Chancen durch das Geschäft an sich sowie damit verbundene Zusatzerträge erklärt.
Öl- und Fluidmanagement: Wie Sie fachgerecht mit dem schwarzen Gold umgehen
Werkstätten beziehen einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Geschäft mit Motoröl, das aus diesem Grund treffenderweise auch...