Höchste Qualität und Sicherheit, langlebige Zuverlässigkeit sowie zeit- und kostensparende Effizienz stehen an erster Stelle, wenn es um Werkzeug und Verbrauchsmaterial für Bauunternehmen geht. Als Handelsspezialist für professionelle Montage- und Befestigungsmaterialien präsentiert sich Würth hier als kompetenter Partner der heimischen Branche. Die neueste Ausgabe unserer Top 10-Serie stellt Ihnen darum die beliebtesten Produkte für Bauunternehmen vor. Übrigens: Ermittelt wurden die Bestseller aus den Bestellungen unseres Online-Shops.
Die besten Würth Produkte für Bauunternehmen: Platz 10 bis 6

Platz 10 – Die zuverlässigen Sicherheitsbeauftragten: Absturzsicherung Profi-Set 2
Das dreiteilige Komplett-Set eröffnet unsere Product Charts für Bauunternehmen: Geprüft und zugelassen bis 140 kg, sichern der Auffang- und Haltegurt sowie das mitlaufende Auffanggerät mit 15-Meter-Seil die Arbeit in luftigen Höhen ab. Nach getanem Werk lässt sich alles rasch im praktischen System-Koffer verstauen.

Platz 9 – Der Schnelle für die sichere Distanz: Abstandhalter Speedies
Beim Betonieren von Bodenplatten und Geschoß-Decken unerlässlich: Der schnellste Distanzhalter der Welt für die waagrechte Bewehrung ist dreimal rascher verlegt als herkömmliche Abstandhalter – und kippt dabei garantiert nicht. Rücken und Knie werden geschont. Bei der Ausführung für die Decke wirken Spikes einem eventuellen Verrutschen sicher entgegen.

Platz 8 – Der effiziente Oberflächen-Profi: Schaltrennmittel
Das lösungsmittelfreie Schaltrennmittel im 25-Liter-Kanister sorgt für einwandfreie Beton-Oberflächen – optisch und qualitativ. Dank niedriger Viskosität werden besonders dünne Trennmittel-Filme erzielt. Entschalungen funktionieren leicht, sauber und rückstandsfrei. Damit ist das gebrauchsfertige Trennmittel auf dem 8. Platz unserer Bestseller für Bauunternehmen gelandet.

Platz 7 – Der klebende Meister am Bau: Konstruktionsklebstoff MS universal
Es ist nicht sein erster Auftritt in den Würth-Product Charts – und sicher nicht sein letzter: Der schnellhärtende Klebedichtstoff auf MS-Hybrid-Basis klebt und haftet sofort – und das auf einer Vielzahl selbst feuchter Untergründe von ABS bis Zinkblech. Dabei ist unser beliebter Konstruktionskleber geruchsneutral, UV-stabil, witterungsbeständig und „Nass in Nass“-überlackierbar.

Platz 6 – Die Hochwertige für Härtefälle: Diamanttrennscheibe Universal Speed H13
Diamanten sind die besten Freunde von Bauunternehmen – darum bekleidet diese Trennscheibe mit hohem Diamant-Anteil den 6. Platz unserer Bestseller-Riege. Ihre Herstellung nach EN13236 gewährleistet allerhöchste Sicherheit im Einsatz. Die trapezförmige Verzahnung sorgt für sauberste Schnittkanten. Der geschliffene, gewuchtete Blattkern sorgt für optimale Laufruhe, das speziell gebohrte Kernblatt für möglichst rasche Abkühlung.
Beliebteste Produkte für Bauunternehmer: Platz 5 bis 2

Platz 5 – Die Flexiblen für garantierte Abdichtungen: Dichtschlämme Bitudicht 2K
Unverzichtbar für Bauunternehmen zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen: Die Bitumen-Kautschuk-Beschichtung mit Polystyrol-Kugelfüllung zeichnet für perfekte Abdichtungen verantwortlich. Lösungsmittelfrei, rissüberbrückend, hochflexibel und selbst bei schlechter Witterung nach rund drei Stunden regenfest, hat es die 2-Komponenten-Dichtmasse ins Mittelfeld unserer Top 10 geschafft.

Platz 4 – Der starke Ordnungshüter mit dem gewissen Extra: Müllsack extrastark ohne Zugband
Eine Top-Platzierung unter den beliebtesten Produkten für Bauunternehmen verzeichnet niemand geringerer als dieser Müllsack. Aus robustem Hochdruck-Polyethylen gemacht und dabei von extrastarker Qualität, fangen seine 120 Liter stoisch jede Form von Bauschutt und anderem Abfall auf. Das erleichtert maßgeblich alle Aufräum-Arbeiten.

Platz 3 – Der Extreme für optimale Verklebungen: Perimeterkleber – 1K-Polyurethanklebstoff
Hoch ergiebig, schnell ausgehärtet und extrem gut haftend präsentieren wir diesen 1K-Polyurethanklebstoff auf dem verdienten 3. Platz unseres Bauunternehmen-Best Ofs. Der Perimeterkleber verklebt Polystyrol-Hartschaumplatten perfekt, ist einfach in der Handhabung und lässt sich bestens verarbeiten. Dazu ist er unverrottbar – und bietet Wasser, Alterung und einer Vielzahl von Farben und Chemikalien sicher die Stirn.

Platz 2 – Der vielseitige Graue: Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Dieser 2-Komponenten-Reaktionsharzmörtel ist der Richtige, wenn es um die Befestigung im gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörteltem Bewehrungsanschluss geht. Dabei tritt der hochwertige Injektionsmörtel – auf styrolfreier Vinylester-Basis und in dezentem Grau – regelmäßig auf so vielen Baustellen in Erscheinung, dass er im Marktsegment Bauunternehmen Zweitplatzierter ist.
Am Siegertreppchen der Bauunternehmen: Platz 1 unserer Product Charts

Platz 1 – Der Pistolen-Held für hohe Ausbeute: 1K-Pistolenschaum PUR 65
Spitzen-Platzierter unserer Würth-Top 10 für Bauunternehmen ist dieser hochqualitative 1-Komponenten-Pistolenschaum. Nach dem Ausbringen wächst er auf das Zweifache an und bringt eine besonders hohe Ausbeute – bis zu 65 Liter frei- und bis zu 85 Laufmeter fugengeschäumt. Er ist besonders fein strukturiert und homogen, resistent gegenüber Insekten, Parasiten und Schimmel – und höchst widerstandsfähig, was Chemikalien, Alterung und Hitze angeht. Nach seiner Aushärtung kann er überputzt, überstrichen und überklebt werden. Die vollständige Dosen-Entleerung sorgt darüber hinaus für deutlich weniger Abfall.