Rotationslaser: Wie die Montage von Fassadenfenstern gelingt
Bei der Montage von Fassadenfenstern ist es wichtig, dass alle Fenster in der Flucht montiert werden, um ein...

10 Gründe für einen Besuch im Würth Shop
Vor über 30 Jahren wurde der erste Würth Shop in Innsbruck eröffnet. Heute bieten die über 60 Würth Shops zahlreiche Vorteile und Services exklusiv für Würth Kunden. Lesen Sie hier, warum sich ein Besuch in einem unserer Würth Shops für Sie lohnt.

Lackpflege: So wählen Sie die richtige Politur bei Kratzern
Je nach Tiefe und Stärke der Kratzer empfiehlt es sich, die passende Politur sowie die richtigen Pads auszuwählen....

Wann braucht ein Dübel eine Zulassung?
Für Dübel gibt es seit vielen Jahren technische Zulassungen auf nationaler bzw. europäischer Ebene, welche die Kriterien für...

Von Frostschutz bis Diesel-Additiv: Tipps für sicheres Fahren bei Schnee, Eis und Kälte
Wer das ganze Jahr über viel auf den Straßen unterwegs ist weiß, dass im Winter aufgrund von Nässe,...

Verankern in unbekanntem Untergrund
Für bauaufsichtlich relevante Befestigungen muss der Verankerungssgrund bekannt sein. Ist der Verankerungsgrund unbekannt, kann im ersten Schritt eine...

Was ist eine Schraube wert?
Eine Schraube wirkt nur auf den ersten Blick wie ein banaler Gegenstand. Doch ihr Wert bestimmt sich nicht...

Sicherheitsschuhe für den Winter: Verpassen Sie Kälte und Glätte einen Tritt!
Brrrr. Kalte Zehen, Frösteln und Rutschgefahr. Die kalte Jahreszeit verlangt Ihnen – zusätzlich zum Job – körperlich einiges...

Verwenden Sie noch immer verschiedene Trennscheiben?
Wer für schnelles Schneiden eine praktische Lösung sucht, ist mit einer universell einsetzbaren Hartmetall Trennscheibe gut beraten, die...

5 Tipps für eine Fenstermontage mit Weitblick
Die Aussichten sind glasklar: Energiesparen wird beim Hausbau immer wichtiger, die Dämmmaßnahmen an der Fassade umfangreicher – daraus...