Verankern in unbekanntem Untergrund
Für bauaufsichtlich relevante Befestigungen muss der Verankerungssgrund bekannt sein. Ist der Verankerungsgrund unbekannt, kann im ersten Schritt eine...
Was ist eine Schraube wert?
Eine Schraube wirkt nur auf den ersten Blick wie ein banaler Gegenstand. Doch ihr Wert bestimmt sich nicht...
Sicherheitsschuhe für den Winter: Verpassen Sie Kälte und Glätte einen Tritt!
Brrrr. Kalte Zehen, Frösteln und Rutschgefahr. Die kalte Jahreszeit verlangt Ihnen – zusätzlich zum Job – körperlich einiges...
Verwenden Sie noch immer verschiedene Trennscheiben?
Wer für schnelles Schneiden eine praktische Lösung sucht, ist mit einer universell einsetzbaren Hartmetall Trennscheibe gut beraten, die...
5 Tipps für eine Fenstermontage mit Weitblick
Die Aussichten sind glasklar: Energiesparen wird beim Hausbau immer wichtiger, die Dämmmaßnahmen an der Fassade umfangreicher – daraus...
Frisch, jung oder fest
Beton ist ein mineralischer Baustoff, der aus einem Gemisch von Zement, Zuschlag und Wasser besteht. Als Zuschlag werden...
Sparen Sie jetzt Prozesskosten ein!
Unabhängig von Ihrem Einkaufsvolumen ist es möglich bis zu 30% Ihrer Prozesskosten in der Beschaffung von C-Teilen einzusparen....
Stahlbau: Wie Sie den Weg zu normgerechten Verbindungsprodukten finden
Die Vorschriften zur Verarbeitung von Verbindungsprodukten im Stahlbau sind zahlreich, komplex und verwirrend. Wir erläutern in diesem Beitrag,...
Anleitung: Windschutzscheiben-Reparatur leicht gemacht
Steinschlagschäden an Verbundglas-Windschutzscheiben können mit einem entsprechenden Reparatur-Set ohne Ausbau der Scheibe innerhalb kürzester Zeit kostengünstig repariert werden.
Dübelversagen? Nein, danke!
Eine der häufigsten Fragen zum Thema Dübel lautet: „Was hält der Dübel aus?“. Eigentlich müsste die Frage lauten:...