Für jeden Hohlraum der passende Dübel
Wie schön ist das Gefühl, wenn man seinen neuen Flachbildschirm nach Hause bringt und auch gleich aufhängen möchte,...
Terrasse mit Klasse: Alles rund um den Terrassenbau
Die Terrasse ist unser eindeutiger Lieblingsplatz an der frischen Luft. Für den reibungslosen Bau der individuellen Terrasse sind...
S1 bis S5: Was Sicherheitsklassen bei Arbeitsschuhen bedeuten
Wasserabweisend, ölresistent und mit Zehenschutzkappen versehen: Je nach Sicherheitsklasse weisen Arbeitsschuhe unterschiedliche Eigenschaften auf. Wie Sie den passenden...
Schluss mit fad: Wie Sie statt eintöniger Fassaden echte Hingucker gestalten
Manche Gebäude sind echte Hingucker – vor allem dann, wenn Farbe im Spiel ist. Wir möchten Ihnen zeigen,...
Dreimal extra-scharf, bitte: Japansägen im Check!
Japansägen sind äußerst scharf und die Arbeit mit ihnen erfolgt ganz ohne Druck. Das sind die Hauptgründe, warum...
Sorglos durchatmen – 4 Tipps für den richtigen Atemschutz
Wir tun es tausende Male am Tag. Ganz nebenbei. Ohne großen Aufwand: Wir atmen. Und versorgen damit unseren...
Trockenbau: Auf welche Helfer Sie nicht verzichten sollten
Wir zeigen Ihnen, auf welche Helfer Sie in den einzelnen Arbeitsschritten nicht verzichten können, um einen raschen Baufortschritt...
Was ist eine Schraube wert?
Eine Schraube wirkt nur auf den ersten Blick wie ein banaler Gegenstand. Doch ihr Wert bestimmt sich nicht...
Verwenden Sie noch immer verschiedene Trennscheiben?
Wer für schnelles Schneiden eine praktische Lösung sucht, ist mit einer universell einsetzbaren Hartmetall Trennscheibe gut beraten, die...
Wie Sie sich mit Streusalz & Co optimal auf den Winter vorbereiten
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und der Wind weht eisig über die von Laub übersäte Landschaft...