Altes Fenster raus, neues rein: Die neue Systemprüfung für die Fenstersanierung
Ob Sie es Fenstertausch oder Fenstersanierung nennen - überall dort, wo Sie alte oder beschädigte Fenster durch neue ersetzen möchten, stehen Ihnen zwei geprüfte Systeme zur Verfügung, mit denen Ihnen das ÖNORM-konform gelingt: Easy 2 Seal Plus ist dann anzuwenden, wenn nicht nur die Fenster getauscht werden, sondern auch die Fassade gedämmt wird. Easy 2 Seal VKP ist dann die richtige Wahl, wenn keine weiteren Arbeiten an der Fassade vorgenommen werden.
Ab sofort können Sie sich beim Fenstereinbau das Dichtband innen sparen!
Fenstereinbau ohne Dichtband innen: Das geht nicht? Wir zeigen Ihnen, warum Sie mit Easy 2 Seal ab sofort neue Wege beim Fenstereinbau gehen.
Ein Nivellier-System für alle Fensterbänke
Fenstermonteure aufgepasst! Mit dem innovativen Nivelliersystem, das wir Ihnen in diesem Beitrag vorstellen, können Sie Innenfensterbänke aus Stein,...
Ein-Mann-Montage: Warum die Fenstermontagezwinge „Made in Austria“ begeistert
Augen auf! Denn eine Innovation dieser Art sieht man nicht alle Tage. Ein niederösterreichischer Fenstermonteur und langjähriger Händlerpartner hat eine Fenstermontagezwinge...
Reklamationen nach dem Fenstereinbau? Wie Sie mit Fensterdichtungsbändern die Gefahr von Bauschäden verringern
Bauschäden wie die Entstehung von Kondenswasser, Schimmelbildung und erhöhter Wärmeverlust stellen weitaus mehr als nur Ärgernisse für die...
Rotationslaser: Wie die Montage von Fassadenfenstern gelingt
Bei der Montage von Fassadenfenstern ist es wichtig, dass alle Fenster in der Flucht montiert werden, um ein...
5 Tipps für eine Fenstermontage mit Weitblick
Die Aussichten sind glasklar: Energiesparen wird beim Hausbau immer wichtiger, die Dämmmaßnahmen an der Fassade umfangreicher – daraus...
3 Empfehlungen für den problemlosen Fenstereinbau im Winter
Die kalte Jahreszeit verursachte früher Stehzeiten auf der Baustelle und damit wirtschaftliche Einbußen. Doch heute wird saisonunabhängig gearbeitet...
Trends in der Immobilienbranche: Was Bauen und Sanieren jetzt prägt
Die Immobilienbranche befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels. Steigende Kosten, neue regulatorische Anforderungen, veränderte Marktbedingungen und der Ruf...
Perfekte Abdichtung leicht gemacht: Der Dichtstoff-Guide für Profis
Ob im Bad, an der Fassade oder beim Innenausbau – Dichtstoffe gehören für Profis einfach zum Standard-Repertoire. Doch...