Schwerlastbefestigung: Wie Sie den richtigen Fixanker wählen
Wer bereits Dübel für unterschiedlichste Anwendungen in Gebrauch hatte, der weiß, dass Dübel nicht gleich Dübel ist. So...
Ansetzen, einschrauben, fertig! Die schnellste Befestigungslösung im Beton
Betonschrauben sind mitunter die schnellste Möglichkeit für Befestigungen im Beton. Die Montage erfolgt lediglich durch Einschrauben – und...
Wie mit der richtigen Verbindungstechnik ein Flughafendach aus Holz Wellen schlägt
Die Philippinen als Vorreiter: Das neue Flughafenterminal des Mactan Cebu International Airport hat ein wellenförmiges Dach ganz aus...
Für jeden Hohlraum der passende Dübel
Wie schön ist das Gefühl, wenn man seinen neuen Flachbildschirm nach Hause bringt und auch gleich aufhängen möchte,...
Was bei Schwerlastankern zu beachten ist
Zur Befestigung schwerer Anbauteile oder tragender Konstruktionen in Beton oder Mauerwerk werden Dübel-Systeme mit einer Zulassung für Einzelbefestigung...
Anleitung: Wie Sie in 7 Schritten einen Erdschraubanker montieren
Wir zeigen Ihnen mit dieser Anleitung, dass mit dem Erdschraubanker hochwertige Verankerungen in kurzer Zeit und mit wenig...
Wann braucht ein Dübel eine Zulassung?
Für Dübel gibt es seit vielen Jahren technische Zulassungen auf nationaler bzw. europäischer Ebene, welche die Kriterien für...
Verankern in unbekanntem Untergrund
Für bauaufsichtlich relevante Befestigungen muss der Verankerungssgrund bekannt sein. Ist der Verankerungsgrund unbekannt, kann im ersten Schritt eine...
Frisch, jung oder fest
Beton ist ein mineralischer Baustoff, der aus einem Gemisch von Zement, Zuschlag und Wasser besteht. Als Zuschlag werden...
Dübelversagen? Nein, danke!
Eine der häufigsten Fragen zum Thema Dübel lautet: „Was hält der Dübel aus?“. Eigentlich müsste die Frage lauten:...