Wie aus 31 Bäumen und 11.000 ASSY®-Schrauben Schwimmende Gärten entstanden
Ein Terrassenprojet vom Feinsten: Die Fessl GmbH hat mit Würth Holzbauschrauben eine Wohlfühloase am Wieder Donaukanal geschaffen.
Rostige Schrauben lösen: Warum Sie zu chemischen Rostlösern greifen sollten
Rostlöser im Check: Mit diesen 6 Top-Produkten von Würth lösen Sie jede festsitzende Schraube, ohne die Nerven zu verlieren!
Bit ist gleich Bit? So finden Sie den perfekten Schraubenantrieb
Bit abgerutscht, Schraubenkopf rundgedreht und nicht mehr zu gebrauchen. Welcher Handwerker hat sich darüber noch nie geärgert? Hier...
Ansetzen, einschrauben, fertig! Die schnellste Befestigungslösung im Beton
Betonschrauben sind mitunter die schnellste Möglichkeit für Befestigungen im Beton. Die Montage erfolgt lediglich durch Einschrauben – und...
Abgebrochene und beschädigte Schrauben? Mit unseren Tipps bewahren Sie einen kühlen Kopf!
Schrauben können aus den unterschiedlichsten Gründen festsitzen: Verwitterung, Rost, Korrosion, qualitativ minderwertiges Material oder falsche Handhabung zählen zu...
Von Anspritzpunkt bis Schlüsselhilfe: Die 9 Geheimnisse des ZEBRA®-Schraubendrehers
Die Vorteile von Würth ZEBRA®-Schraubendreher sind zahlreich. Wir haben für Sie dargestellt, welche raffinierten Details – von denen...
Der Boxenstopp – das ultimative Pausen-Highlight
Wer kennt‘s nicht? Der müde Augenkontakt zwischen Kolleg:innen, gähnen, der hoffnungsvolle Blick auf die Uhr – der klassische...
Hebeunterstützung: Die Werkstatt-Buddies fürs Schwere
Von der 60-Kilo-Batterie im Bus bis zur bombenfest sitzenden Felge am LKW: Körperlich schwere und oft riskante Arbeiten...
Aus dem Feuer geboren: Die Entstehung der ASSY®4 Schraube
Die ASSY®4 Schraube von Würth ist längst zu einem Klassiker avanciert, aber wie entsteht sie eigentlich? Die Antwort...
Innovativer Holzbau: Eine Best-Practice-Reise von Berlin bis Wien
Der Holzbau hat in Österreich und Deutschland eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Wir werfen einen Blick auf einige herausragende Projekte der Gegenwart und der Zukunft, die nachhaltiges Bauen und ökologische Architektur in den Mittelpunkt stellen.