Frisch, jung oder fest
Beton ist ein mineralischer Baustoff, der aus einem Gemisch von Zement, Zuschlag und Wasser besteht. Als Zuschlag werden...

Sparen Sie jetzt Prozesskosten ein!
Unabhängig von Ihrem Einkaufsvolumen ist es möglich bis zu 30% Ihrer Prozesskosten in der Beschaffung von C-Teilen einzusparen....

Stahlbau: Wie Sie den Weg zu normgerechten Verbindungsprodukten finden
Die Vorschriften zur Verarbeitung von Verbindungsprodukten im Stahlbau sind zahlreich, komplex und verwirrend. Wir erläutern in diesem Beitrag,...

Anleitung: Windschutzscheiben-Reparatur leicht gemacht
Steinschlagschäden an Verbundglas-Windschutzscheiben können mit einem entsprechenden Reparatur-Set ohne Ausbau der Scheibe innerhalb kürzester Zeit kostengünstig repariert werden.

Dübelversagen? Nein, danke!
Eine der häufigsten Fragen zum Thema Dübel lautet: „Was hält der Dübel aus?“. Eigentlich müsste die Frage lauten:...

Wasserdicht und trotzdem nass geworden?
Wenn Regen, Wind und Kälte den Aufenthalt im Freien ungemütlich erscheinen lassen, sind Softshell-Jacken verlässliche Begleiter im Arbeitsalltag....

Wie Sie sich mit Streusalz & Co optimal auf den Winter vorbereiten
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und der Wind weht eisig über die von Laub übersäte Landschaft...

6 Tipps für die richtige Dübelmontage
Ein Dübel kann nur dann seine Befestigungsaufgabe erfüllen und richtig funktionieren, wenn er fachgerecht montiert ist. Für die...

Lebensmittelindustrie: So finden Sie sich im Zertifikat-Dschungel zurecht
Überall dort, wo Lebensmittel hergestellt oder verarbeitet werden, gelten besondere Vorschriften für die Verwendung von Produkten zur Reinigung...

Worauf es bei Befestigungen im Mauerwerk ankommt
Versagen Dübel im Beton, wird dies durch den ausgebrochenen Beton sichtbar. Da dieser Betonausbruchkegel jedoch vor der Montage...