Behalten Sie einen kühlen Kopf bei Klimaanlagen!
Der Sommer ist endlich da und die Temperaturen steigen von Tag zu Tag – auch in den Innenräumen...
5 Dichtstoffprodukte für jeden Anwendungsfall
Eingesetzt werden Dichtstoffe sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, denn Dehnfugen treten bei Türen, Wänden, Böden, Decken und Fensterbänken,...
Planen & umsetzen: So werden Tischler mit Wüdesto zum Meister der Küche
Egal wie groß die Küche ist – Stauraum kann es nie genug geben. Im Laufe der Zeit sammeln...
5 Punkte, die Sie vor dem Einsatz einer Dampfbremse wissen sollten
Damit Feuchtigkeit nicht unkontrolliert in die Konstruktion gelangen kann, wird zwischen dem Innenraum und der gedämmten Konstruktion eine...
Terrassenbau: Planen, montieren, pflegen – Tipps für das Wohnzimmer im Freien
Wenn im Frühling die Natur erwacht haben die Handwerker, die sich mit dem Bau von Terrassen beschäftigen, Hochkonjunktur....
Wie Sie verhindern, dass Feuchtigkeit in die Gebäudekonstruktion gelangt
In der kalten Jahreszeit sinken die Außentemperaturen auf Minusgrade, während in den Wohnräumen auf angenehme Raumtemperaturen geheizt wird....
Wussten Sie, dass es auch unter den Bohrern einen Gewinner gibt?
Eine der häufigsten Arbeiten, die im Handwerk anfallen ist bohren. Um stumpfen Bohrern oder ausgefransten Bohrlöchern vorzubeugen, können...
AustrianSkills 2018: Unter Zeitdruck zu Höchstleistungen
Die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe fanden von 22. bis 25. November 2018 im Rahmen der Berufs-Info-Messe (BIM) in...
Lampe – Leuchte – LED. Ist doch alles nur Licht, oder?
Wenn es um Licht geht, dann gibt es viele verschiedene Begriffe, die zum Teil sogar synonym verwendet werden....
24 Stunden Verfügbarkeit im Praxistest: Constantia Teich setzt auf ORSY®mat von Würth
Die zentral organisierte Versorgung mit Kleinteilen kann bei einem großen und weitläufigen Firmengelände verschiedene Hürden mit sich bringen...